Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnyel, csengőjellel, rugós bekötés, 10A, bézs SX013828 - SDN1700147

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnyel, csengőjellel, rugós bekötés, 10A, bézs SX013828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem adapterlappal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495060775

Sonepar cikkszám

SX013828

Gyártói cikkszám

SDN1700147

Gyártói típuskód

Sedna SDN1700147

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem adapterlappal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

csengő

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

37 mm

Névleges feszültség:

12 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Háztartási szerelvények - SEDNA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnyel, csengőjellel, rugós bekötés, 10A, bézs