Schneider - SEDNA Egypólusú nyomó szemetes jellel, rugós bekötés, 10A, f SN030325 - SDN1000121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495033144
Sonepar cikkszám
SN030325
Gyártói cikkszám
SDN1000121
Gyártói típuskód
Sedna SDN1000121
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felirat:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
SEDNA Egypólusú nyomó szemetes jellel, rugós bekötés, 10A, f