Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Sedna Éjjeli világítás, 250V~ 3W, keret nélkül GT71233 - SDN5900123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sedna Éjjeli világítás, 250V~ 3W, keret nélkül GT71233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E10

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495039276

Sonepar cikkszám

GT71233

Gyártói cikkszám

SDN5900123

Gyártói típuskód

Sedna SDN5900123

Foglalat:

E10

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

színtelen

Fényforrás max. teljesítménye:

3 W

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Fényforrás:

glimmlámpa

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Igen

Sedna Éjjeli világítás, 250V~ 3W, keret nélkül