Schneider - SEDNA ELEMENTS Egyes keret, wenge IP20 SN200881 - SDD381801U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fa
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487525103
Sonepar cikkszám
SN200881
Gyártói cikkszám
SDD381801U
Gyártói típuskód
Sedna SDD381801U
Egységek száma:
1
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
85 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
85 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
10 mm