Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SEDNA ELEMENTS Hármas keret, univerzális, opál IP20 SX047111 - SDD360803

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA ELEMENTS Hármas keret, univerzális, opál IP20 SX047111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481482761

Sonepar cikkszám

SX047111

Gyártói cikkszám

SDD360803

Gyártói típuskód

SEDNA ELEMENTS SDD360803

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

85 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

227 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

10 mm

A Schneider Electric Sedna Design és Elements fedőkeret a funkcionalitás és a dizájn zökkenőmentes ötvözésével emeli a tér megjelenését. A hozzá illeszkedő szerelődoboz falfelületbe süllyeszthető. Az összeilleszthető szerelőkeret lehetővé teszi több eszköz egyszerű elrendezését. Csavarfuratokkal is rendelkezik, hogy kompenzálja a pontatlanul igazított fali dobozok eltéréseit. A keret szélei lekerekítettek, a fal felé íveltek. A formát kifejezetten úgy terveztük, hogy megakadályozza a por lerakódását. Az univerzális fedőkeret vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető. Ezek a hármas takarókeretek minden felületkivitelben kaphatók, és az összes betétkivitelhez keverhetők és illeszthetők. A készülék süllyesztett beépítést tesz lehetővé. A méretei: (Sz) 85 mm x (Ma) 227 mm x (Mé) 10 mm. A súlya 50 g. A termék színe üvegtiszta hatású (RAL 9003), fényes felületkezeléssel, amely elegáns és magas színvonalú érzetet kölcsönöz a helyiségnek. Hőre lágyuló ABS UV-stabilizált műanyagból készül. Eléri az IP20 védelmi fokozatot. A Sedna Design és Elements egy prémium termékcsalád, amely számos kortárs színben és textúrában kapható, és amely a fa, a fém és az üveg megjelenését és érzetét hozza el ügyfelei otthonába. A Sedna még tovább megy az ergonómia, a könnyű telepítés és használat, a megbízhatóság és a minőségi kivitelezés tekintetében.