Schneider - SEDNA ELEMENTS Hármas keret, univerzális, szálcsiszolt alumínium IP20 SN195807 - SDD370803U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487524571
Sonepar cikkszám
SN195807
Gyártói cikkszám
SDD370803U
Gyártói típuskód
SEDNA ELEMENTS SDD370803U
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
85 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
227 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
10 mm