Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SEDNA ELEMENTS Kettes keret, univerzális, homokkő IP20 SN198249 - SDD392802

MásolásMásolás
Schneider - SEDNA ELEMENTS Kettes keret, univerzális, homokkő IP20 SN198249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606487524816

Sonepar cikkszám

SN198249

Gyártói cikkszám

SDD392802

Gyártói típuskód

SEDNA ELEMENTS SDD392802

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

85 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

156 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

10 mm

Fedezze fel a stílus és a funkcionalitás ötvözetét a Schneider Electric Sedna Design & Elements burkolattal, amelyet gondosan úgy terveztek, hogy kiegészítse az Ön terét. Vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető, és 2 sorolásra alkalmas. Ez a keret síkba szerelésre készült. A termék méretei (szélesség) 85mm x (magasság) 156mm x (mélység) 10mm. Hőre lágyuló, ABS-UV stabilizált anyagból készül. A termék színe homokkő, matt felületű. IP20 védelmi fokozattal rendelkezik, és IP44 kapcsolókkal és aljzatokkal párosítva IP44 besorolást is elérhet. A Sedna Design és Elements az elektromos kapcsolók új generációja, amelyet a divat és a belsőépítészet ihletett. A modern vonalak, amelyek tükrözik a mai trendeket és a kifinomult esztétika, Sedna több, mint egy utólagos gondolat. A Sedna Design és Elements még tovább megy az ergonómia, a könnyű telepítés és használat, a megbízhatóság és a minőségi kivitelezés terén.