Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA ELEMENTS Ötös keret, univerzális, szálcsiszolt ezüst IP20 SX047128 - SDD370805

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA ELEMENTS Ötös keret, univerzális, szálcsiszolt ezüst IP20 SX047128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 5

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481483027

Sonepar cikkszám

SX047128

Gyártói cikkszám

SDD370805

Gyártói típuskód

SEDNA ELEMENTS SDD370805

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

5

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

5

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

dekor

Szélesség:

85 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

370 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

10 mm

SEDNA ELEMENTS Ötös keret, univerzális, szálcsiszolt ezüst IP20