Schneider - SEDNA Hármas kapcsoló, krém SN109793 - SDN0300623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billenő
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 3
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489520755
Sonepar cikkszám
SN109793
Gyártói cikkszám
SDN0300623
Gyártói típuskód
Sedna SDN0300623
Működtetés módja:
billenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
3
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélessége:
71 mm
RAL-szám (hasonló):
1013
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
43 mm