Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA Hármas keret, IP44, alumínium SX013929 - SDN5810760

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA Hármas keret, IP44, alumínium SX013929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480996139

Sonepar cikkszám

SX013929

Gyártói cikkszám

SDN5810760

Gyártói típuskód

Sedna SDN5810760

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

227 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

85 mm

Mélység:

9.7 mm

Háztartási szerelvények - SEDNA Hármas keret, IP44, alumínium