Schneider - SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 250 V~ - 10AX, titáni SN029158 - SDN1900168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - hotelkártya
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495033908
Sonepar cikkszám
SN029158
Gyártói cikkszám
SDN1900168
Gyártói típuskód
Sedna SDN1900168
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
hotelkártya
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
titán
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
irányfény
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
31 mm
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
75 mm
Készülék mélysége:
60 mm