Schneider - SEDNA Keresztkapcsoló, kék jelzőfénnyel, 10AX, alumínium SN029805 - SDN0501160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495053227
Sonepar cikkszám
SN029805
Gyártói cikkszám
SDN0501160
Gyártói típuskód
Sedna SDN0501160
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
irányfény
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
12 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm