Schneider - SEDNA Keresztkapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, alumínium SN029936 - SDN0500360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495058321
Sonepar cikkszám
SN029936
Gyártói cikkszám
SDN0500360
Gyártói típuskód
Sedna SDN0500360
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
12 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm