Schneider - SEDNA Kétpólusú kapcsoló, piros ellenőrzőfénnyel, 16AX, titá SN029804 - SDN0201268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495053432
Sonepar cikkszám
SN029804
Gyártói cikkszám
SDN0201268
Gyártói típuskód
Sedna SDN0201268
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
titán
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
izzólámpa
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Igen
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
12 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm