Schneider - Sedna Led fényerőszabályzó univerzális 420VA váltó alu SN105346 - SDN2201160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Szín - alumínium
Névleges feszültség - 230-230 V
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480683961
Sonepar cikkszám
SN105346
Gyártói cikkszám
SDN2201160
Gyártói típuskód
Sedna SDN2201160
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Szín:
alumínium
Névleges feszültség:
230-230 V
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Sedna Led fényerőszabályzó univerzális 420VA váltó alu