Schneider - SEDNA RJ11/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, titánium IP20 SN029241 - SDN5200168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 6
Szín - titán
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495036312
Sonepar cikkszám
SN029241
Gyártói cikkszám
SDN5200168
Gyártói típuskód
Sedna SDN5200168
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
6
Szín:
titán
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
36 mm