Schneider - SEDNA Szobatermosztát padlófűtéshez, 10A, krém IP20 SN028088 - SDN6000323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Külső érzékelő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495053173
Sonepar cikkszám
SN028088
Gyártói cikkszám
SDN6000323
Gyártói típuskód
Sedna SDN6000323
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
5-30 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Max. érintkező terhelés:
16 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Különbség értéke:
1-1 K
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP20
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Magasság:
72 mm
Szélesség:
72 mm
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
43.5 mm
Átmérő:
57 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I