Schneider - SEDNA TV/R aljzat, végzáró, 1 dB, grafit SX013874 - SDN3301670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - beépített
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Rögzítés módja - csavarral
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495043174
Sonepar cikkszám
SX013874
Gyártói cikkszám
SDN3301670
Gyártói típuskód
Sedna SDN3301670
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
beépített
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Rögzítés módja:
csavarral
Szín:
szürke
Kivezetések száma:
2
Összeállítás:
alapelem
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Háztartási szerelvények - SEDNA TV/R aljzat, végzáró, 1 dB, grafit