Schneider - SEDNA TV/R/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, alumínium SN029557 - SDN3501460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 4 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039658
Sonepar cikkszám
SN029557
Gyártói cikkszám
SDN3501460
Gyártói típuskód
Sedna SDN3501460
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
4 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
szürke
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen