Schneider - SEDNA TV/R/SAT aljzat, átmenő, 8 dB, titánium SN029555 - SDN3501268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 8 dB
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495043648
Sonepar cikkszám
SN029555
Gyártói cikkszám
SDN3501268
Gyártói típuskód
Sedna SDN3501268
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
8 dB
Rögzítés módja:
csavarral
Szín:
titán
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Sedna, TV-R-SAT intermediate outlet, 8dB without frame titanium. termékcsalád: Sedna - TV-foglalat típusa: átmenő. Előnyök : .. Alkalmazások: ..