Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA TV/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, titánium SN029760 - SDN3401968

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA TV/SAT aljzat, átmenő, 4 dB, titánium SN029760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 4 dB

  • Rögzítés módja - csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495043266

Sonepar cikkszám

SN029760

Gyártói cikkszám

SDN3401968

Gyártói típuskód

Sedna SDN3401968

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

4 dB

Rögzítés módja:

csavarral

Szín:

titán

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

3 dB

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

TV frekvenciasáv:

5-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Sedna, TV-SAT intermediate outlet, 4dB without frame titanium. termékcsalád: Sedna - TV-foglalat típusa: átmenő. Előnyök : .. Alkalmazások: ..