Schneider - SEDNA TV/SAT aljzat, átmenő, 8 dB, krém SN029806 - SDN3401223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 8 dB
Szín - bézs
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039337
Sonepar cikkszám
SN029806
Gyártói cikkszám
SDN3401223
Gyártói típuskód
Sedna SDN3401223
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
8 dB
Szín:
bézs
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
SEDNA TV/SAT aljzat, átmenő, 8 dB, krém