Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA TV/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, grafit SX013879 - SDN3401670

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA TV/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, grafit SX013879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Szín - szürke

  • Kivezetések száma - 2

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 11 dB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495043471

Sonepar cikkszám

SX013879

Gyártói cikkszám

SDN3401670

Gyártói típuskód

Sedna SDN3401670

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Szín:

szürke

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

11 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1 dB

TV frekvenciasáv:

5-2400 MHz

Háztartási szerelvények - SEDNA TV/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, grafit