Schneider - SEDNA TV/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, titánium SN029758 - SDN3401668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495043464
Sonepar cikkszám
SN029758
Gyártói cikkszám
SDN3401668
Gyártói típuskód
Sedna SDN3401668
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
titán
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
11 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1 dB
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen