Schneider - SEDNA TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, titánium SN029041 - SDN3502168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - műhold
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495058383
Sonepar cikkszám
SN029041
Gyártói cikkszám
SDN3502168
Gyártói típuskód
Sedna SDN3502168
Felhasználás:
műhold
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
40 mm