Schneider - SEDNA Váltóérintkezős nyomó, kék jelzőfénnyel, rugós bekötés SN029968 - SDN1520168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495058352
Sonepar cikkszám
SN029968
Gyártói cikkszám
SDN1520168
Gyártói típuskód
Sedna SDN1520168
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
titán
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
izzólámpa
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Igen
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
12 mm
Felület:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm