Schneider - SEDNA WISER Mozgásérzékelő, nyomógombos fényerőszabályzóval, 160°, bézs SX047190 - SDD112386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 160-160 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481909824
Sonepar cikkszám
SX047190
Gyártói cikkszám
SDD112386
Gyártói típuskód
SEDNA WISER SDD112386
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
160-160 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
200 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Igen
Letapogatási szög:
160 °
Optimális szerelési magasság:
1.1 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Igen
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Nem
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
1 s
Kikapcsolási késleltetés:
1800 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
160-160 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
45-45 °
Indító fényerő:
5-1000 lx
Falra szerelhető:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
10
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
75 mm
Magasság:
75 mm
Környezeti hőmérséklet:
5-35 °C
Mélység:
26.6 mm
Beépítési szélesség:
75 mm
Beépítési mélység:
27 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem