Nem visszaküldhető

Schneider - SEDNA WISER Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, fehér SX047170 - SDD111384

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA WISER Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, fehér SX047170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 160-160 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481465887

Sonepar cikkszám

SX047170

Gyártói cikkszám

SDD111384

Gyártói típuskód

SEDNA WISER SDD111384

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

160-160 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2200 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Letapogatási szög:

160 °

Optimális szerelési magasság:

1.1 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Igen

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Igen

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háttérfigyelés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Kikapcsolási késleltetés:

1800 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

160-160 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

45-45 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

200 W

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

10

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

73 mm

Magasság:

73 mm

Környezeti hőmérséklet:

5-35 °C

Mélység:

48 mm

Beépítési szélesség:

73 mm

Beépítési mélység:

27 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

SEDNA WISER Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, fehér