Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SEDNA WISER Univerzális, forgatógombos, LED fényerőszabályzó, antracit SX047167 - SDD114382

MásolásMásolás
Schneider - SEDNA WISER Univerzális, forgatógombos, LED fényerőszabályzó, antracit SX047167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481467133

Sonepar cikkszám

SX047167

Gyártói cikkszám

SDD114382

Gyártói típuskód

SEDNA WISER SDD114382

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Terhelés fajtája:

univerzális és LED Retrofit

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

antracit

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Igen

Anyag:

egyéb

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Igen

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

14-200 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

100 W

Névleges kapacitív terhelés:

14-150 VA

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Névleges induktív terhelés:

14-150 VA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Igen

Készülék mélysége:

55 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

27 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Minimális fényerő állítható:

Igen

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7021

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-50 Hz

Teljesítményfelvétel:

0.6 W

Érkeresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

SEDNA WISER Univerzális, forgatógombos, LED fényerőszabályzó, antracit