Schneider - SEDNA WISER Univerzális, forgatógombos, LED fényerőszabályzó, bézs SX047165 - SDD112382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481466297
Sonepar cikkszám
SX047165
Gyártói cikkszám
SDD112382
Gyártói típuskód
SEDNA WISER SDD112382
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
bézs
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Anyag:
egyéb
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
14-200 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
Névleges kapacitív terhelés:
14-150 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Névleges induktív terhelés:
14-150 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Készülék mélysége:
55 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
27 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Minimális fényerő állítható:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
50-50 Hz
Teljesítményfelvétel:
0.6 W
Érkeresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm