Schneider - Segéd érintkezőblokk TeSys - 2 NO + 2 NC - csavarkapcsos sorkapcsok SN169046 - LADN226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110820874
Sonepar cikkszám
SN169046
Gyártói cikkszám
LADN226
Gyártói típuskód
LADN226
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segéd érintkezőblokk TeSys - 2 NO + 2 NC - csavarkapcsos sorkapcsok