Schneider - Segéd/hibajelző érintkező EZC100-hoz SN008467 - EZAUX11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430301622
Sonepar cikkszám
SN008467
Gyártói cikkszám
EZAUX11
Gyártói típuskód
EasyPact EZAUX11
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Segéd/hibajelző érintkező EZC100-hoz