Schneider - Segédáramköri sorozatkapocs-blokk SX066820 - LVS04228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tömszelencés
Szélesség - 65 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 50 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481932730
Sonepar cikkszám
SX066820
Gyártói cikkszám
LVS04228
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04228
Kivitel:
tömszelencés
Szélesség:
65 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
50 mm
Magasság:
50 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Segédáramköri sorozatkapocs-blokk