Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédérintkező 1 nc/no 3x 630a 3 SX005035 - GS2AF63

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédérintkező 1 nc/no 3x 630a 3 SX005035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119412148

Sonepar cikkszám

SX005035

Gyártói cikkszám

GS2AF63

Gyártói típuskód

GS2AF63

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

integrálható

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédérintkező 1 nc/no 3x 630a 3