Schneider - Segédérintkező 1 nc/no 4x 1250a 4 SX005038 - GS2AF74
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119412179
Sonepar cikkszám
SX005038
Gyártói cikkszám
GS2AF74
Gyártói típuskód
GS2AF74
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédérintkező 1 nc/no 4x 1250a 4