Schneider - Segédérintkező 1ny+1z G41288 - GV3A01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110343335
Sonepar cikkszám
G41288
Gyártói cikkszám
GV3A01
Gyártói típuskód
GV3A01
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédérintkező, TeSys GV3- 1 NO+1 NC korai megszakítás. termék vagy komponens típusa: segédérintkező csoport - termékkompatibilitás: GV3ME - pólus érintkező összetétel: 1 NO + 1 NC - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok 2 cable 0.75...1.5 mm2 - ca