Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédérintkező blokk, homloklapi, 3Z+1NY SX059337 - LADN31P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédérintkező blokk, homloklapi, 3Z+1NY SX059337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110384307

Sonepar cikkszám

SX059337

Gyártói cikkszám

LADN31P

Gyártói típuskód

LADN31P

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024