Schneider - Segédérintkező blokk, homloklapi, NY + Z hiba rugós sorkapocs SX005247 - GVAED0113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405508
Sonepar cikkszám
SX005247
Gyártói cikkszám
GVAED0113
Gyártói típuskód
GVAED0113
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédérintkező blokk, homloklapi, NY + Z hiba rugós sorkapocs