Schneider - Segédérintkező blokk, homloklapi, Z + Z hiba SX005248 - GVAED101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405478
Sonepar cikkszám
SX005248
Gyártói cikkszám
GVAED101
Gyártói típuskód
GVAED101
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Segédérintkező blokk, homloklapi, Z + Z hiba