Schneider - Segédérintkező DF biztosítékhoz SN071866 - DF14AM2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119407557
Sonepar cikkszám
SN071866
Gyártói cikkszám
DF14AM2
Gyártói típuskód
DF14AM2
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
2
Segédérintkező DF biztosítékhoz