Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédérintkező DF biztosítékhoz SN184931 - DF22AM2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédérintkező DF biztosítékhoz SN184931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119407571

Sonepar cikkszám

SN184931

Gyártói cikkszám

DF22AM2

Gyártói típuskód

DF22AM2 DF22AM2 DF22AM2

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2.5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

2

Segédérintkező DF biztosítékhoz