Schneider - Segédérintkező GS1-hez GT19990 - GS1AF43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110563344
Sonepar cikkszám
GT19990
Gyártói cikkszám
GS1AF43
Gyártói típuskód
GS1AF43
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Segéd olvadóbizt. jelző kontaktus, TeSys GS, 1 OC, 3-pólusú, 250A/400A. termékcsalád: TeSys - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - érintkezők típusa és összetétele: 1 kapcsolási ciklus - érintkezők működése: pillanatnyi - le névleges üzemi áram