Schneider - Segédérintkező kiolvadásjelzőhöz SX004991 - GS1AF44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110563351
Sonepar cikkszám
SX004991
Gyártói cikkszám
GS1AF44
Gyártói típuskód
GS1AF44
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédérintkező kiolvadásjelzőhöz