Schneider - Segédérintkező motorvédőhöz - oldalsó z + ny G38748 - GVAN11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110343489
Sonepar cikkszám
G38748
Gyártói cikkszám
GVAN11
Gyártói típuskód
GVAN11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
TeSys GV segédérintkező-blokk, GV2 és GV3 motorvédő megszakítókhoz. 1NO+1NC pillanatnyi segédérintkezők. Legfeljebb 6 A / 690 V AC és 6 A / 240 V DC üzemre méretezve. A megszakító bal oldalára szerelendő (2 blokkos szerelés lehetséges). Csatlakoztatás csavaros kapcsokkal. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).