Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédérintkező motorvédőhöz - oldalsó z + z G38749 - GVAN20

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédérintkező motorvédőhöz - oldalsó  z + z G38749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110343502

Sonepar cikkszám

G38749

Gyártói cikkszám

GVAN20

Gyártói típuskód

GVAN20

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3.3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segédérintkező motorvédőhöz - oldalsó z + z