Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédérintkező, NC SX004998 - GS1AM101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédérintkező, NC SX004998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható és integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110181784

Sonepar cikkszám

SX004998

Gyártói cikkszám

GS1AM101

Gyártói típuskód

FuPact GS1AM101

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segédérintkező, NC