Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédérintkező OF vagy SD GV4-hez SN094999 - GV4AE11

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédérintkező OF vagy SD GV4-hez SN094999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485444246

Sonepar cikkszám

SN094999

Gyártói cikkszám

GV4AE11

Gyártói típuskód

GV4AE11

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Segédérintkező OF vagy SD GV4-hez