Schneider - Segédérintkező oldalsó 1z+1ny 006529 - GZ1AN11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110543537
Sonepar cikkszám
006529
Gyártói cikkszám
GZ1AN11
Gyártói típuskód
EasyPact GZ1AN11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédérintkező oldalsó 1z+1ny