Schneider - Segédérintkező SN029155 - LA1KN113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110244922
Sonepar cikkszám
SN029155
Gyártói cikkszám
LA1KN113
Gyártói típuskód
LA1KN113
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024