Schneider - Segédérintkező standard 011021 - GV7AE11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110566901
Sonepar cikkszám
011021
Gyártói cikkszám
GV7AE11
Gyártói típuskód
GV7AE11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
TeSys GV segédérintkező-blokk motorvédő megszakítókhoz GV5, GV6, GV7. 1 OF nyitás/zárás érintkező, amely OF nyitás/zárás funkciót vagy SD hibakioldás riasztás funkciót vagy SDE hibakioldás riasztás funkciót lát el, a megszakítóban elfoglalt helyétől függő